MBSCS スロットサイドクランプ

MBSCS スロットサイドクランプ - イマオコーポレーション

下方向への確実なクランプができます。
アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38521874MBSCS-M0831.225.119.10.6113.738.156M6×1-16LM8×1.25-30L
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521883MBSCS-M1037.631.525.41.2713.74788M10×1.5-20LM10×1.5-35L
29,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする