曜日別特売

MBCTC コンパクトトークランプ

MBCTC コンパクトトークランプ - イマオコーポレーション

下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38521892MBCTC10195.51691.51.625.4M8×1.25-15L7619
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521901MBCTC1225.48.516141.8233.5M12×1.5-20L8725.4
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38521917MBCTC1638.11231.5172.12.550.8M12×1.75-30L121038.1
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする