曜日別特売

MBTC Tスロットトークランプ

MBTC Tスロットトークランプ - イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ - イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ - イマオコーポレーションMBTC Tスロットトークランプ - イマオコーポレーション

T溝に取付けてご使用ください。
下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。

クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38521926MBTC1413.822298.516
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38521935MBTC1817.628.5321119
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする