イマオコーポレーション
CLT-T Tナットセット(Tタイプ)
カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
適合カムブロック
CLT94CB
適合フィックスドブロック
CLT55FB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522005
CLT-T14M12
22
22
16
7.5
M12×1.75-35L
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522014
CLT-T16M12
25
25
18
9
M12×1.75-40L
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522023
CLT-T18M12
25
28
20
10
M12×1.75-45L
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください