曜日別特売

AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)

AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) - イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) - イマオコーポレーション

クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522181AK2-VT-FO20~252211154.214~10T溝穴使用時:11、タップ穴使用時:11
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38522197BK2-VT-SO27~312915212.514.5~9.5T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
11,500
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
38522206BK2-VT-FO27~312915212.515~10T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
11,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする