BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) - イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) - イマオコーポレーション

クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522215BK2-VT-F27~312915212.514~10T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522224BK2-VT-S27~312915212.514~10T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522233DK2-VT42~49412230425~14T溝穴使用時:25、タップ穴使用時:20
33,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522242FK2-VT57~66562942538~19T溝穴使用時:32、タップ穴使用時:27
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする