イマオコーポレーション
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522285
BK2-VT+3
33~37
29
15
21
2.5
1
4~10
T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522294
DK2-VT+5
52~59
41
22
30
4
2
5~14
T溝穴使用時:25、タップ穴使用時:20
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522303
FK2-VT+5
67~76
56
29
42
5
3
8~19
T溝穴使用時:32、タップ穴使用時:27
¥
63,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください