イマオコーポレーション
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ
口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522312
BK2-VT-T
33~37
29
15
21
2.5
1
12
7.5
-
4
4~10
T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522321
DK2-VT-T
46~53
41
22
30
4
2
18
11
28(0/-0.05)
7
5~14
T溝穴使用時:25、タップ穴使用時:20
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522337
FK2-VT-T
61~70
56
29
42
5
3
26
14.5
40(0/-0.05)
7
8~19
T溝穴使用時:32、タップ穴使用時:27
¥
65,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください