イマオコーポレーション
CP106 トークランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522346
CP106-08015
35
25
6
24.5
15
3
10
6(h7)
7
1.6
10
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522355
CP106-10019
43
30
8
29
19
4
12
6(h7)
7
2
11
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522364
CP106-12023
54
35
9
37
23
5
16
8(h7)
10
2.3
12
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522373
CP106-16025
65
40
10
45
25
6
20
10(h7)
10
3.2
14
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください