CP107 サイドクランプ

CP107 サイドクランプ - イマオコーポレーション
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522382CP107-0801532252521.5153106(h7)71.610
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38522391CP107-1001940303226194126(h7)7211
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522407CP107-1202350353833235168(h7)102.312
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522416CP107-16025604045402562010(h7)103.214
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする