CP105 サイドクランプ

CP105 サイドクランプ - イマオコーポレーションCP105 サイドクランプ - イマオコーポレーション
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法J(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522687CP105-0801639.56519.525451671.57425
16,100
14,980
16,478(税込)
66日以内出荷
返品不可
38522696CP105-120226085294060221229635
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38522705CP105-16030771003850703014213840
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38522714CP105-0811639.56519.525451671.57425
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522723CP105-121226085294060221229635
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522732CP105-16130771003850703014213840
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする