曜日別特売

BJ101 アジャストトークランプ

BJ101 アジャストトークランプ - イマオコーポレーションBJ101 アジャストトークランプ - イマオコーポレーション
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522741BJ101-0801671.5257.54516.5167148.5471.5
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522757BJ101-1202210535106526.522122013692
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522766BJ101-16030137401489.530301426178132
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522775BJ101-0811671.5257.54516.5167148.5471.5
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522784BJ101-1212210535106526.522122013692
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522793BJ101-16130137401489.530301426178132
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする