曜日別特売

BJ202 アジャストサイドストッパー

BJ202 アジャストサイドストッパー - イマオコーポレーションBJ202 アジャストサイドストッパー - イマオコーポレーション
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38522924BJ202-08016502519.523.516.5168.5148.51.5
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522933BJ202-120227535293526.52210.520132
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522942BJ202-1603095403847.5303014.526172
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522951BJ202-08116502519.523.516.5168.5148.51.5
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38522967BJ202-121227535293526.52210.520132
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522976BJ202-1613095403847.5303014.526172
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする