イマオコーポレーション
BJ500 ラックプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38522985
BJ500-08516
16
7
50
25
25
12.5
M8×1.25
通し
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38522994
BJ500-08520
20
9
50
25
25
12.5
M8×1.25
通し
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523003
BJ500-08525
25
13
50
25
25
12.5
M8×1.25
20
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523012
BJ500-08532
32
20
50
25
25
12.5
M8×1.25
20
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523021
BJ500-08540
40
28
50
25
25
12.5
M8×1.25
20
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523037
BJ500-08550
50
38
50
25
25
12.5
M8×1.25
20
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523046
BJ500-12020
20
5
85
35
50
20
M12×1.75
通し
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523055
BJ500-12025
25
10
85
35
50
20
M12×1.75
通し
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523064
BJ500-12032
32
12
85
35
50
20
M12×1.75
通し
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523073
BJ500-12040
40
12
85
35
50
20
M12×1.75
30
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523082
BJ500-12050
50
12
85
35
50
20
M12×1.75
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523091
BJ500-16025
25
6
90
40
50
25
M16×2
通し
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38523107
BJ500-16032
32
13
90
40
50
25
M16×2
通し
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523116
BJ500-16040
40
15
90
40
50
25
M16×2
30
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523125
BJ500-16050
50
15
90
40
50
25
M16×2
35
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523134
BJ500-16063
63
15
90
40
50
25
M16×2
35
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください