イマオコーポレーション
BJ112 ポイントクランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38523143
BJ112-08025
M8×1.25-50L
18
7
55
45
30
20
3
20
45
25
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523161
BJ112-16050
M16×2-80L
27
10
90
75
50
33
5
33
85
50
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523152
BJ112-12050
M12×1.75-80L
27
14
90
75
50
37
5
33
85
50
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください