曜日別特売

CP110・CP111 クランプポスト

CP110・CP111 クランプポスト - イマオコーポレーション
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38523177CP110-08024249.57.5202614810(-0.1/-0.3)27M8×1.25M5×0.8-8L14
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523186CP110-100292912102535161012(-0.1/-0.3)28M10×1.5M6×1-10L14
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523195CP110-12031311512.53040181214(-0.1/-0.3)2.58M12×1.75M8×1.25-12L17
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523204CP110-160373718154050201619(-0.1/-0.3)38M16×2M10×1.5-15L20
27,500
26,980
29,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
38523213CP111-08024-------------
11,000
取扱い終了
返品不可
38523222CP111-10029-------------
14,000
取扱い終了
返品不可
38523231CP111-12031-------------
16,000
取扱い終了
返品不可
38523247CP111-16037-------------
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする