イマオコーポレーション
CP112 クランプポスト用Vパッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38523256
CP112-08001
38
19
16
10(0/+1)
1.5
3.5
9.2
15~60
-
-
-
-
-
-
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523265
CP112-10001
50
24
19
12(0/+1)
1.5
4.5
11
20~80
-
-
-
-
-
-
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523274
CP112-12001
65
32
22
14(0/+1)
2
5.5
15
25~100
-
-
-
-
-
-
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75848482
CP112-16001
-
-
-
-
-
-
-
-
18.7
7.5
2.5
75
25
19(0/+1)
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください