イマオコーポレーション
BJ130 フッククランプ
小スペースのクランプです。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38523527
BJ130-08020
20
18(h7)
37
58
22
10
23
12
15
-
-
M8×1.25-50L
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
38523536
BJ130-08025
25
18(h7)
37
58
22
10
23
12
15
-
-
M8×1.25-50L
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523545
BJ130-08030
30
18(h7)
37
58
22
10
23
12
20
-
-
M8×1.25-50L
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523554
BJ130-10030
30
20(h7)
54
75
25
12
30
15
20
-
-
M10×1.5-65L
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523563
BJ130-10040
40
20(h7)
54
75
25
12
30
15
25
-
-
M10×1.5-65L
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
38523572
BJ130-12040
40
25(h7)
66
92
32
18
39
16
25
-
-
M12×1.75-80L
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523581
BJ130-12050
50
25(h7)
68
92
32
18
39
18
25
-
-
M12×1.75-80L
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523597
BJ130-12060
60
25(h7)
68
92
32
18
39
18
25
-
-
M12×1.75-80L
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523606
BJ130-12140
40
25(h7)
66
92
32
18
39
16
25
31
M12×1.75
M12×1.75-80L
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523615
BJ130-12150
50
25(h7)
68
92
32
18
39
18
25
38
M12×1.75
M12×1.75-80L
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523624
BJ130-12160
60
25(h7)
68
92
32
18
39
18
25
46
M12×1.75
M12×1.75-80L
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523633
BJ130-16040
40
32(h7)
75
101
36
22
39
21
25
-
-
M16×2-85L
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523642
BJ130-16050
50
32(h7)
75
101
36
22
39
21
25
-
-
M16×2-85L
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523651
BJ130-16060
60
32(h7)
75
101
36
22
39
21
25
-
-
M16×2-85L
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523667
BJ130-16150
50
32(h7)
75
101
36
22
39
21
25
38
M12×1.75
M16×2-85L
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523676
BJ130-16160
60
32(h7)
75
101
36
22
39
21
25
46
M12×1.75
M16×2-85L
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください