イマオコーポレーション
BJ530 フックホルダー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38523685
BJ530-04035
35
46
16
12
M6×1
M4×0.7
13
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38523694
BJ530-06040
40
54
19
13
M8×1.25
M6×1
14
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523703
BJ530-08055
55
74
25
22
M8×1.25
M8×1.25
20
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523712
BJ530-10063
63
93
30
30
M12×1.75
M10×1.5
21
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523721
BJ530-10080
80
110
30
30
M12×1.75
M10×1.5
23
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523737
BJ530-12080
80
110
40
36
M12×1.75
M12×1.75
25
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523746
BJ530-12100
100
130
40
36
M12×1.75
M12×1.75
25
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523755
BJ530-16080
80
110
40
46
M16×2
M16×2
25
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523764
BJ530-16100
100
130
40
46
M16×2
M16×2
25
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください