曜日別特売

BJ130-A フッククランプセット

BJ130-A フッククランプセット - イマオコーポレーション

小スペースのクランプです。

内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38523773BJ130-08020A155~65201022122195522M8×1.256--
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523782BJ130-08025A155~65251022122195522M8×1.256--
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523791BJ130-08030A155~65301022122195522M8×1.256--
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38523807BJ130-10030A163~75301225159306330M12×1.758--
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523816BJ130-10030A280~92301225159308030M12×1.758--
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523825BJ130-10040A163~75401225159306330M12×1.758--
8,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523834BJ130-10040A280~92401225159308030M12×1.758--
8,700
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
38523843BJ130-12040A180~954018321611308036M12×1.7510--
9,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523852BJ130-12040A2100~11540183216113010036M12×1.7510--
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523861BJ130-12050A180~955018321811308036M12×1.7510--
10,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523877BJ130-12050A2100~11550183218113010036M12×1.7510--
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523886BJ130-12060A180~956018321811308036M12×1.7510--
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523895BJ130-12060A2100~11560183218113010036M12×1.7510--
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523904BJ130-12140A180~954018321611308036M12×1.751031M12×1.75
10,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523913BJ130-12140A2100~11540183216113010036M12×1.751031M12×1.75
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523922BJ130-12150A180~955018321811308036M12×1.751038M12×1.75
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523931BJ130-12150A2100~11550183218113010036M12×1.751038M12×1.75
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523947BJ130-12160A180~956018321811308036M12×1.751046M12×1.75
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523956BJ130-12160A2100~11560183218113010036M12×1.751046M12×1.75
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523965BJ130-16040A180~954022362115308046M16×214--
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523974BJ130-16040A2100~11540223621153010046M16×214--
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523983BJ130-16050A180~955022362115308046M16×214--
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38523992BJ130-16050A2100~11550223621153010046M16×214--
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524001BJ130-16060A180~956022362115308046M16×214--
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524017BJ130-16060A2100~11560223621153010046M16×214--
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524026BJ130-16150A180~955022362115308046M16×21438M12×1.75
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524035BJ130-16150A2100~11550223621153010046M16×21438M12×1.75
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524044BJ130-16160A180~956022362115308046M16×21446M12×1.75
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524053BJ130-16160A2100~11560223621153010046M16×21446M12×1.75
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする