曜日別特売

BJ131 フッククランプ

BJ131 フッククランプ - イマオコーポレーション

小スペースのクランプです。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38524062BJ131-0802020221035221210681915M8×1.25M8×1.25-30L6
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524071BJ131-0802525221035221210681915M8×1.25M8×1.25-30L6
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524087BJ131-0803030221035221210681920M8×1.25M8×1.25-30L6
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524096BJ131-0812020221045221210781915M8×1.25M8×1.25-30L16
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524105BJ131-0812525221045221210781915M8×1.25M8×1.25-30L16
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524114BJ131-0813030221045221210781920M8×1.25M8×1.25-30L16
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524123BJ131-12040403218503616151073026M12×1.75M12×1.75-45L10
8,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524132BJ131-12050503218503618151093026M12×1.75M12×1.75-45L10
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524141BJ131-12060603218503618151093026M12×1.75M12×1.75-45L10
9,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524157BJ131-12140403218653616151223026M12×1.75M12×1.75-45L25
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524166BJ131-12150503218653618151243026M12×1.75M12×1.75-45L25
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524175BJ131-12160603218653618151243026M12×1.75M12×1.75-45L25
11,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524184BJ131-16040403622503621151163026M16×2M16×2-55L10
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524193BJ131-16050503622503621151163026M16×2M16×2-55L10
9,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524202BJ131-16060603622503621151163026M16×2M16×2-55L10
9,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524211BJ131-16140403622653621151313026M16×2M16×2-55L25
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524227BJ131-16150503622653621151313026M16×2M16×2-55L25
11,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524236BJ131-16160603622653621151313026M16×2M16×2-55L25
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする