BJ150 ピンエンドストラップ

BJ150 ピンエンドストラップ - イマオコーポレーションBJ150 ピンエンドストラップ - イマオコーポレーション

BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38524245BJ150-0806363198181514--912-M8×1.25
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524254BJ150-0807575198182020--912-M8×1.25
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524263BJ150-12150150401520653030-13204M12×1.75
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524272BJ150-16190190502025803640-18285M16×2
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524281BJ150-2025025060--17445--2240--
19,500
取扱い終了
返品不可
38524297BJ150-2031531560--23945--2240--
24,000
取扱い終了
返品不可
38524306BJ150-2425025070--15756-382640--
15,000
取扱い終了
返品不可
38524315BJ150-2431531570--22256-382640--
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする