曜日別特売

BJ151 グースネックストラップ

BJ151 グースネックストラップ - イマオコーポレーション

BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38524324BJ151-1211811836301022916504441514
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524333BJ151-16165165505014540257060524.518
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524342BJ151-201601606060136-303366-2622
10,600
取扱い終了
返品不可
38524351BJ151-202002006060176-304866-2622
12,000
取扱い終了
返品不可
38524367BJ151-242002007070172-353485-3426
16,400
取扱い終了
返品不可
38524376BJ151-242502507070222-355485-3426
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする