イマオコーポレーション
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38524613
BJ153-08040
40
19
12
10
6
32
9
M8×1.25
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524622
BJ153-08050
50
19
12
12
14
42
9
M8×1.25
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
38524631
BJ153-08063
63
19
12
12
27
55
9
M8×1.25
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524647
BJ153-10050
50
25
12
12
8
40
11
M10×1.5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524656
BJ153-10063
63
25
12
15
18
53
11
M10×1.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524665
BJ153-10080
80
25
16
15
32
70
11
M10×1.5
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524674
BJ153-10100
100
25
16
15
40
90
11
M10×1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524683
BJ153-10125
125
25
16
15
50
115
11
M10×1.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524692
BJ153-12063
63
32
16
14
14
52
13
M12×1.75
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524701
BJ153-12080
80
32
16
20
25
69
13
M12×1.75
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524717
BJ153-12100
100
32
19
20
40
89
13
M12×1.75
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524726
BJ153-12125
125
332
19
20
50
114
13
M12×1.75
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524735
BJ153-12160
160
32
19
20
60
149
13
M12×1.75
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524744
BJ153-16080
80
38
19
18
17
65
17
M16×2
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524753
BJ153-16100
100
38
25
25
30
85
17
M16×2
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524762
BJ153-16125
125
38
25
25
45
110
17
M16×2
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524771
BJ153-16160
160
38
25
25
65
145
17
M16×2
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38524787
BJ153-20160
160
50
25
32
60
144
21
M20×2.5
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
38524796
BJ153-20200
200
50
25
32
80
184
21
M20×2.5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38524805
BJ153-08063-S
63
19
12
19
20
55
9
M8×1.25
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
38524814
BJ153-08080-S
80
19
12
19
25
72
9
M8×1.25
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38524823
BJ153-10080-S
80
25
16
23
24
70
11
M10×1.5
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
38524832
BJ153-10100-S
100
25
16
23
32
90
11
M10×1.5
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
38524841
BJ153-12080-S
80
32
19
27
18
69
13
M12×1.75
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
38524857
BJ153-12100-S
100
32
19
27
33
89
13
M12×1.75
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
38524866
BJ153-12125-S
125
32
19
27
43
114
13
M12×1.75
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
38524875
BJ153-16100-S
100
38
25
32
23
85
17
M16×2
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
38524884
BJ153-16125-S
125
38
25
32
38
110
17
M16×2
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
38524893
BJ153-16160-S
160
38
25
32
58
145
17
M16×2
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
38524902
BJ153-08063-F
63
19
12
19
20
55
9
M8×1.25
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38524911
BJ153-08080-F
80
19
12
19
25
72
9
M8×1.25
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
38524927
BJ153-10080-F
80
25
16
23
24
70
11
M10×1.5
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
38524936
BJ153-10100-F
100
25
16
23
32
90
11
M10×1.5
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
38524945
BJ153-12080-F
80
32
19
27
18
69
13
M12×1.75
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
38524954
BJ153-12100-F
100
32
19
27
33
89
13
M12×1.75
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
38524963
BJ153-12125-F
125
32
19
27
43
114
13
M12×1.75
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
38524972
BJ153-16100-F
100
38
25
32
23
85
17
M16×2
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
38524981
BJ153-16125-F
125
38
25
32
38
110
17
M16×2
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
38524997
BJ153-16160-F
160
38
25
32
58
145
17
M16×2
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
38525006
BJ153-08063-E
63
19
12
19
20
55
9
M8×1.25
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
38525015
BJ153-08080-E
80
19
12
19
25
72
9
M8×1.25
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38525024
BJ153-10080-E
80
25
16
23
24
70
11
M10×1.5
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38525033
BJ153-10100-E
100
25
16
23
32
90
11
M10×1.5
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
38525042
BJ153-12080-E
80
32
19
27
18
69
13
M12×1.75
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
38525051
BJ153-12100-E
100
32
19
27
33
89
13
M12×1.75
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
38525067
BJ153-12125-E
125
32
19
27
43
114
13
M12×1.75
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
38525076
BJ153-16100-E
100
38
25
32
23
85
17
M16×2
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
38525085
BJ153-16125-E
125
38
25
32
38
110
17
M16×2
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
38525094
BJ153-16160-E
160
38
25
32
58
145
17
M16×2
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください