曜日別特売

BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38525103BJ153-08040A115~2540191210620最大/511222~12M8×1.25
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525112BJ153-08040A220~3540191210620最大/661427~12M8×1.25
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525121BJ153-08050A115~25501912121420最大/511222~12M8×1.25
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525137BJ153-08050A220~35501912121420最大/661427~12M8×1.25
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525146BJ153-08063A115~25631912122725最大/511222~12M8×1.25
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525155BJ153-08063A220~35631912122725最大/661427~12M8×1.25
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525164BJ153-10050A120~3050251212825最大/621820~10M10×1.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525173BJ153-10050A225~4550251212825最大/802030~10M10×1.5
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525182BJ153-10063A120~30632512151825最大/621820~10M10×1.5
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525191BJ153-10063A225~45632512151825最大/802030~10M10×1.5
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525207BJ153-10080A120~30802516153230最大/631820~10M10×1.5
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525216BJ153-10080A225~45802516153230最大/802030~10M10×1.5
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525225BJ153-10100A120~301002516154040最大/631820~10M10×1.5
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525234BJ153-10100A225~451002516154040最大/802030~10M10×1.5
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525243BJ153-10125A120~301252516155055最大/631820~10M10×1.5
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525252BJ153-10125A225~451252516155055最大/802030~10M10×1.5
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525261BJ153-12063A120~40633216141425最大/802033~13M12×1.75
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525277BJ153-12063A245~55633216141425最大/1012423~13M12×1.75
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525286BJ153-12080A120~40803216202530最大/802033~13M12×1.75
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525295BJ153-12080A245~55803216202530最大/1012423~13M12×1.75
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525304BJ153-12100A120~401003219204035最大/802033~13M12×1.75
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525313BJ153-12100A240~551003219204035最大/1012428~13M12×1.75
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525322BJ153-12125A120~401253219205050最大/802033~13M12×1.75
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525331BJ153-12125A240~551253219205050最大/1012428~13M12×1.75
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525347BJ153-12160A120~401603219206075最大/802033~13M12×1.75
7,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525356BJ153-12160A240~551603219206075最大/1012428~13M12×1.75
7,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525365BJ153-16080A125~35803819181735最大/812028~18M16×2
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525374BJ153-16080A235~50803819181735最大/963033~18M16×2
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525383BJ153-16100A125~351003825253040最大/872028~18M16×2
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525392BJ153-16100A235~501003825253040最大/1022433~18M16×2
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525401BJ153-16125A125~351253825254550最大/872028~18M16×2
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525417BJ153-16125A235~501253825254550最大/1022433~18M16×2
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525426BJ153-16160A125~351603825256565最大/872028~18M16×2
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525435BJ153-16160A235~501603825256565最大/1022433~18M16×2
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525444BJ153-20160A145~701605025326060最大/1303645~20M20×2.5
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525453BJ153-20200A145~702005025328080最大/1303645~20M20×2.5
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする