イマオコーポレーション
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38525462
BJ153-08040B1
20~35
40
19
12
10
6
32
最大/64
16
M8×1.25
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525471
BJ153-08040B2
35~55
40
19
12
10
6
32
最大/81
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525487
BJ153-08040B3
60~75
40
19
12
10
6
32
最大/105
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525496
BJ153-08050B1
20~35
50
19
12
12
14
42
最大/64
16
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525505
BJ153-08050B2
35~55
50
19
12
12
14
42
最大/81
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525514
BJ153-08050B3
60~75
50
19
12
12
14
42
最大/105
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525523
BJ153-08063B1
20~35
63
19
12
12
27
55
最大/64
16
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525532
BJ153-08063B2
35~55
63
19
12
12
27
55
最大/81
20
M8×1.25
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525541
BJ153-08063B3
60~75
63
19
12
12
27
55
最大/105
20
M8×1.25
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525557
BJ153-10050B1
25~50
50
25
12
12
8
40
最大/80
20
M10×1.5
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525566
BJ153-10050B2
50~80
50
25
12
12
8
40
最大/109
20
M10×1.5
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525575
BJ153-10063B1
25~50
63
25
12
15
18
53
最大/80
20
M10×1.5
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525584
BJ153-10063B2
50~80
63
25
12
15
18
53
最大/109
20
M10×1.5
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525593
BJ153-10080B1
25~50
80
25
16
15
32
70
最大/83
20
M10×1.5
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525602
BJ153-10080B2
50~75
80
25
16
15
32
70
最大/108
20
M10×1.5
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525611
BJ153-10100B1
25~50
100
25
16
15
40
90
最大/83
20
M10×1.5
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525627
BJ153-10100B2
50~75
100
25
16
15
40
90
最大/108
20
M10×1.5
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525636
BJ153-10125B1
25~50
125
25
16
15
50
115
最大/83
20
M10×1.5
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525645
BJ153-10125B2
50~75
125
25
16
15
50
115
最大/108
20
M10×1.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38525654
BJ153-12063B1
25~50
63
32
16
14
14
52
最大/86
18
M12×1.75
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525663
BJ153-12063B2
50~70
63
32
16
14
14
52
最大/107
18
M12×1.75
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525672
BJ153-12063B3
80~105
63
32
16
14
14
52
最大/141
24
M12×1.75
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525681
BJ153-12080B1
25~50
80
32
16
14
25
69
最大/86
18
M12×1.75
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525697
BJ153-12080B2
50~70
80
32
16
20
25
69
最大/107
18
M12×1.75
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525706
BJ153-12080B3
80~105
80
32
16
20
25
69
最大/141
24
M12×1.75
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525715
BJ153-12100B1
20~45
100
32
19
20
40
89
最大/84
18
M12×1.75
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525724
BJ153-12100B2
45~70
100
32
19
20
40
89
最大/109
18
M12×1.75
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525733
BJ153-12100B3
75~100
100
32
19
20
40
89
最大/139
24
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38525742
BJ153-12125B1
20~45
125
32
19
20
50
114
最大/84
18
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525751
BJ153-12125B2
45~70
125
32
19
20
50
114
最大/109
18
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525767
BJ153-12125B3
75~100
125
32
19
20
50
114
最大/139
24
M12×1.75
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525776
BJ153-12160B1
20~45
160
32
19
20
60
149
最大/84
18
M12×1.75
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525785
BJ153-12160B2
45~70
160
32
19
20
60
149
最大/109
18
M12×1.75
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525794
BJ153-12160B3
75~100
160
32
19
20
60
149
最大/139
24
M12×1.75
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525803
BJ153-16080B1
40~60
80
38
19
18
17
65
最大/106
24
M16×2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525812
BJ153-16080B2
65~90
80
38
19
18
17
65
最大/136
24
M16×2
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525821
BJ153-16080B3
95~130
80
38
19
18
17
65
最大/176
32
M16×2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525837
BJ153-16100B1
35~55
100
38
25
25
30
85
最大/107
24
M16×2
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525846
BJ153-16100B2
60~90
100
38
25
25
30
85
最大/142
24
M16×2
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525855
BJ153-16100B3
90~125
100
38
25
25
30
85
最大/177
32
M16×2
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525864
BJ153-16125B1
35~55
125
38
25
25
45
110
最大/107
24
M16×2
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525873
BJ153-16125B2
60~90
125
38
25
25
45
110
最大/142
24
M16×2
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525882
BJ153-16125B3
90~125
125
38
25
25
45
110
最大/177
32
M16×2
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525891
BJ153-16160B1
35~55
160
38
25
25
65
145
最大/107
24
M16×2
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525907
BJ153-16160B2
60~90
160
38
25
25
65
145
最大/142
24
M16×2
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525916
BJ153-16160B3
90~125
160
38
25
25
65
145
最大/177
32
M16×2
¥
9,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525925
BJ153-20160B1
50~80
160
50
25
32
60
144
最大/140
30
M20×2.5
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525934
BJ153-20160B2
85~115
160
50
25
32
60
144
最大/175
36
M20×2.5
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525943
BJ153-20160B3
120~135
160
50
25
32
60
144
最大/214
36
M20×2.5
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38525952
BJ153-20200B1
50~80
200
50
25
32
80
184
最大/140
30
M20×2.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ