イマオコーポレーション
BJ156 スロットストラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38526117
BJ156-08050
50
19
12
12
14
42
9
5
10
14
R10
M8×1.25
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526126
BJ156-08063
63
19
12
12
27
55
9
5
10
14
R10
M8×1.25
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526135
BJ156-08080
80
19
16
15
34
72
9
5
10
14
R10
M8×1.25
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526144
BJ156-10063
63
25
12
15
18
53
11
5
10
14
R10
M10×1.5
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526153
BJ156-10080
80
25
16
15
32
70
11
5
10
14
R10
M10×1.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38526162
BJ156-10100
100
25
19
15
40
90
11
5
10
14
R10
M10×1.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526171
BJ156-12063
63
32
16
14
14
52
13
6
13
18
R12
M12×1.75
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526187
BJ156-12080
80
32
16
20
25
69
13
6
13
18
R12
M12×1.75
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526196
BJ156-12100
100
32
19
20
40
89
13
6
13
18
R12
M12×1.75
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526205
BJ156-12125
125
32
19
20
50
114
13
6
13
18
R12
M12×1.75
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526214
BJ156-12160
160
32
25
20
60
149
13
6
13
18
R12
M12×1.75
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526223
BJ156-16080
80
38
19
18
17
65
17
6
13
18
R12
M16×2
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526232
BJ156-16100
100
38
22
25
30
85
17
6
13
18
R12
M16×2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526241
BJ156-16125
125
38
25
25
45
110
17
6
13
18
R12
M16×2
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526257
BJ156-16160
160
38
25
25
65
145
17
6
13
18
R12
M16×2
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください