イマオコーポレーション
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38526266
BJ156-08050A1
15~25
50
19
12
5
12
14
20
(max.)51
12
22~12
M8×1.25
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526275
BJ156-08050A2
20~35
50
19
12
5
12
14
20
(max.)66
14
27~12
M8×1.25
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526284
BJ156-08063A1
15~25
63
19
12
5
12
27
25
(max.)51
12
22~12
M8×1.25
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526293
BJ156-08063A2
20~35
63
19
12
5
12
27
25
(max.)66
14
27~12
M8×1.25
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526302
BJ156-08080A1
15~25
80
19
16
5
15
34
30
(max.)55
12
22~12
M8×1.25
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526311
BJ156-08080A2
20~35
80
19
16
5
15
34
30
(max.)66
14
27~12
M8×1.25
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526327
BJ156-10063A1
20~30
63
25
12
5
15
18
25
(max.)62
18
20~10
M10×1.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526336
BJ156-10063A2
25~45
63
25
12
5
15
18
25
(max.)80
20
30~10
M10×1.5
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526345
BJ156-10080A1
20~30
80
25
16
5
15
32
30
(max.)63
18
20~10
M10×1.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526354
BJ156-10080A2
25~45
80
25
16
5
15
32
30
(max.)80
20
30~10
M10×1.5
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526363
BJ156-10100A1
20~30
100
25
19
5
15
40
40
(max.)66
18
20~10
M10×1.5
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526372
BJ156-10100A2
20~45
100
25
19
5
15
40
40
(max.)81
20
35~10
M10×1.5
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526381
BJ156-12063A1
20~40
63
32
16
6
14
14
25
(max.)80
20
33~13
M12×1.75
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526397
BJ156-12063A2
45~55
63
32
16
6
14
14
25
(max.)101
24
23~13
M12×1.75
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526406
BJ156-12080A1
20~40
80
32
16
6
20
25
30
(max.)80
20
33~13
M12×1.75
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526415
BJ156-12080A2
45~55
80
32
16
6
20
25
30
(max.)101
24
23~13
M12×1.75
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526424
BJ156-12100A1
20~40
100
32
19
6
20
40
35
(max.)80
20
33~13
M12×1.75
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526433
BJ156-12100A2
40~55
100
32
19
6
20
40
35
(max.)101
24
28~13
M12×1.75
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526442
BJ156-12125A1
20~40
125
32
19
6
20
50
50
(max.)80
20
33~13
M12×1.75
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526451
BJ156-12125A2
40~55
125
32
19
6
20
50
50
(max.)101
24
28~13
M12×1.75
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526467
BJ156-12160A1
20~40
160
32
25
6
20
60
75
(max.)85
20
33~13
M12×1.75
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526476
BJ156-12160A2
35~55
160
32
25
6
20
60
75
(max.)101
24
33~13
M12×1.75
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526485
BJ156-16080A1
25~35
80
38
19
6
18
17
35
(max.)81
20
28~18
M16×2
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526494
BJ156-16080A2
35~50
80
38
19
6
18
17
35
(max.)96
30
33~18
M16×2
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526503
BJ156-16100A1
25~35
100
38
22
6
25
30
40
(max.)84
20
28~18
M16×2
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526512
BJ156-16100A2
35~50
100
38
22
6
25
30
40
(max.)99
30
33~18
M16×2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526521
BJ156-16125A1
25~35
125
38
25
6
25
45
50
(max.)87
20
28~18
M16×2
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526537
BJ156-16125A2
35~50
125
38
25
6
25
45
50
(max.)102
24
33~18
M16×2
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526546
BJ156-16160A1
25~35
160
38
25
6
25
65
65
(max.)87
20
28~18
M16×2
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526555
BJ156-16160A2
35~50
160
38
25
6
25
65
65
(max.)102
24
33~18
M16×2
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください