イマオコーポレーション
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38526564
BJ156-08050B1
20~35
50
19
12
5
12
14
42
(max.)64
16
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38526573
BJ156-08050B2
35~55
50
19
12
5
12
14
42
(max.)81
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526582
BJ156-08050B3
60~75
50
19
12
5
12
14
42
(max.)105
20
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526591
BJ156-08063B1
20~35
63
19
12
5
12
27
55
(max.)64
16
M8×1.25
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526607
BJ156-08063B2
35~55
63
19
12
5
12
27
55
(max.)81
20
M8×1.25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526616
BJ156-08063B3
60~75
63
19
12
5
12
27
55
(max.)105
20
M8×1.25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526625
BJ156-08080B1
15~35
80
19
16
5
15
34
72
(max.)65
16
M8×1.25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526634
BJ156-08080B2
30~50
80
19
16
5
15
34
72
(max.)80
20
M8×1.25
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526643
BJ156-08080B3
55~75
80
19
16
5
15
34
72
(max.)105
20
M8×1.25
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526652
BJ156-10063B1
25~50
63
25
12
5
15
18
53
(max.)80
20
M10×1.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526661
BJ156-10063B2
50~80
63
25
12
5
15
18
53
(max.)109
20
M10×1.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526677
BJ156-10080B1
25~50
80
25
16
5
15
32
70
(max.)83
20
M10×1.5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526686
BJ156-10080B2
50~75
80
25
16
5
15
32
70
(max.)108
20
M10×1.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526695
BJ156-10100B1
20~45
100
25
19
5
15
40
90
(max.)81
20
M10×1.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526704
BJ156-10100B2
45~75
100
25
19
5
15
40
90
(max.)111
20
M10×1.5
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526713
BJ156-12063B1
25~50
63
32
16
6
14
14
52
(max.)86
18
M12×1.75
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526722
BJ156-12063B2
50~70
63
32
16
6
14
14
52
(max.)107
18
M12×1.75
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526731
BJ156-12063B3
80~105
63
32
16
6
14
14
52
(max.)141
24
M12×1.75
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526747
BJ156-12080B1
25~50
80
32
16
6
20
25
69
(max.)86
18
M12×1.75
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526756
BJ156-12080B2
50~70
80
32
16
6
20
25
69
(max.)107
18
M12×1.75
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526765
BJ156-12080B3
80~105
80
32
16
6
20
25
69
(max.)141
24
M12×1.75
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526774
BJ156-12100B1
20~45
100
32
19
6
20
40
89
(max.)84
18
M12×1.75
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526783
BJ156-12100B2
45~70
100
32
19
6
20
40
89
(max.)109
18
M12×1.75
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526792
BJ156-12100B3
75~100
100
32
19
6
20
40
89
(max.)139
24
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526801
BJ156-12125B1
20~45
125
32
19
6
20
50
114
(max.)84
18
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526817
BJ156-12125B2
45~70
125
32
19
6
20
50
114
(max.)109
18
M12×1.75
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526826
BJ156-12125B3
75~100
125
32
19
6
20
50
114
(max.)139
24
M12×1.75
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526835
BJ156-12160B1
15~40
160
32
25
6
20
60
149
(max.)85
18
M12×1.75
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526844
BJ156-12160B2
40~65
160
32
25
6
20
60
149
(max.)110
18
M12×1.75
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526853
BJ156-12160B3
70~95
160
32
25
6
20
60
149
(max.)140
24
M12×1.75
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526862
BJ156-16080B1
40~60
80
38
19
6
18
17
65
(max.)106
24
M16×2
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526871
BJ156-16080B2
65~90
80
38
19
6
18
17
65
(max.)136
24
M16×2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526887
BJ156-16080B3
95~130
80
38
19
6
18
17
65
(max.)176
32
M16×2
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526896
BJ156-16100B1
35~60
100
38
22
6
25
30
85
(max.)109
24
M16×2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526905
BJ156-16100B2
60~90
100
38
22
6
25
30
85
(max.)139
24
M16×2
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526914
BJ156-16100B3
95~125
100
38
22
6
25
30
85
(max.)174
32
M16×2
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526923
BJ156-16125B1
35~55
125
38
25
6
25
45
110
(max.)107
24
M16×2
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526932
BJ156-16125B2
60~90
125
38
25
6
25
45
110
(max.)142
24
M16×2
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526941
BJ156-16125B3
90~125
125
38
25
6
25
45
110
(max.)177
32
M16×2
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526957
BJ156-16160B1
35~55
160
38
25
6
25
65
145
(max.)107
24
M16×2
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526966
BJ156-16160B2
60~90
160
38
25
6
25
65
145
(max.)142
24
M16×2
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38526975
BJ156-16160B3
90~125
160
38
25
6
25
65
145
(max.)177
32
M16×2
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください