BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)

BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) - イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) - イマオコーポレーション

ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。

内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
質量(g)
寸法F(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
シール
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38527212BJ765-0300147(0/-1)2シール無し0.5(可動範囲)
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527221BJ765-050016.711(0/-1)3シール無し0.8(可動範囲)
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527237BJ765-0600110.711(0/-1)4シール無し1(可動範囲)
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527246BJ765-0800113.913(0/-1)8シール無し1.3(可動範囲)
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527255BJ765-1000116.717(0/-1)16シール無し1.6(可動範囲)
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527264BJ765-0300247(0/-1)2シール付き0.5(可動範囲)
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527273BJ765-05002611.5(0/-1)3シール付き0.8(可動範囲)
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38527282BJ765-060021011.5(0/-1)4シール付き1(可動範囲)
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38527291BJ765-080021314(0/-1)8シール付き1.3(可動範囲)
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527307BJ765-100021618(0/-1)16シール付き1.6(可動範囲)
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする