イマオコーポレーション
BJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン)
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
シール
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38527316
BJ766-03001
4
7(0/-1)
1
シール無し
0.5(可動範囲)
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527325
BJ766-05001
6.7
11(0/-1)
2
シール無し
0.8(可動範囲)
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527334
BJ766-06001
10.7
11(0/-1)
2
シール無し
1(可動範囲)
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527343
BJ766-08001
13.9
13(0/-1)
3
シール無し
1.3(可動範囲)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527352
BJ766-10001
16.7
17(0/-1)
7
シール無し
1.6(可動範囲)
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
38527361
BJ766-03002
4
7(0/-1)
1
シール付き
0.5(可動範囲)
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527377
BJ766-05002
6
11.5(0/-1)
2
シール付き
0.8(可動範囲)
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527386
BJ766-06002
10
11.5(0/-1)
2
シール付き
1(可動範囲)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527395
BJ766-08002
13
14(0/-1)
3
シール付き
1.3(可動範囲)
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527404
BJ766-10002
16
18(0/-1)
7
シール付き
1.6(可動範囲)
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください