イマオコーポレーション
BJ795 スプリングロケートピン(メネジ)
ワークの仮止めに最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
シール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38527413
BJ795-04011
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール無し
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527422
BJ795-04021
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール無し
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527431
BJ795-04031
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール無し
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527447
BJ795-06011
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール無し
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527456
BJ795-06021
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール無し
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527465
BJ795-06031
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール無し
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527474
BJ795-04012
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール付き
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527483
BJ795-04022
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール付き
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527492
BJ795-04032
M4×0.7
4
12(0/-1)
4
シール付き
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527501
BJ795-06012
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール付き
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527517
BJ795-06022
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール付き
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527526
BJ795-06032
M6×1
11.5
18(0/-1)
10
シール付き
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください