イマオコーポレーション
BJ767 偏心ブロック
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38527535
BJ767-12001
12(h9)
9.9
6
2
1
1
M4×0.7
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527544
BJ767-16001
16(h9)
11.9
10
2
1.5
1.5
M4×0.7
¥
11,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527553
BJ767-18001
18(h9)
13.9
12
2
1.5
1.5
M4×0.7
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527562
BJ767-25001
25(h9)
17.9
16
3
1.5
2
M6×1
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください