イマオコーポレーション
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38527614
BJ210-08040
32
25
20
40
21
7
50
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527623
BJ210-12050
50
40
32
60
36
12
100
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527632
BJ210-16063
63
50
40
80
46
14
100
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38527641
BJ210-08020S
-
-
20
28
21
7
50
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527657
BJ210-10025S
-
-
25
35
30
9
90
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527666
BJ210-12032S
-
-
32
44
36
12
100
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527675
BJ210-16040S
-
-
40
56
46
14
100
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください