曜日別特売

BJ210 アジャストストッパー(重量型)

BJ210 アジャストストッパー(重量型) - イマオコーポレーション

ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。
補助クランプにもご利用になれます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38527702BJ210-080323220-40M8×1.25-50L20502522
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527727BJ210-1612512510080150M16×2-110L461005050
21,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527711BJ210-121001008063120M12×1.75-110L371005050
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする