BJ211 ミニアジャストストッパー

BJ211 ミニアジャストストッパー - イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパー - イマオコーポレーション

狭いスペースで使用できます。
補助クランプにもご利用になれます。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38527772BJ211-0800156484013M8×1.25M8×1.25
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38527781BJ211-1000170605017M10×1.5M10×1.5
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527797BJ211-1200184726019M12×1.75M12×1.75
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527806BJ211-16001112968024M16×2M16×2
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38527815BJ211-0801136282013M8×1.25M8×1.25
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527824BJ211-1001145352517M10×1.5M10×1.5
1,720
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
38527833BJ211-1201154423019M12×1.75M12×1.75
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38527842BJ211-1601172564024M16×2M16×2
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする