イマオコーポレーション
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向
右回転用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528077
PTSW1-12R
(クランプストローク)10
(フック旋回ストローク)11
50
150
66
55
90
70
22
11
M12×1.75
15
30
29
19
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528095
PTSW1-12NR
(クランプストローク)10
(フック旋回ストローク)11
50
150
66
55
90
70
22
11
M12×1.75
15
30
29
19
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528086
PTSW1-16R
(クランプストローク)10
(フック旋回ストローク)14
60
179
79
65
100
80
28
13
M16×2
20
35
35
24
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
38528104
PTSW1-16NR
(クランプストローク)10
(フック旋回ストローク)14
60
179
79
65
100
80
28
13
M16×2
20
35
35
24
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください