PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)

PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ) - イマオコーポレーション

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。
インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(Φmm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38528113PTSW2-12R(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)3150195665590702211M12×1.751530291926(0/-0.2)10
72,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528122PTSW2-12L(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)3150195665590702211M12×1.751530291926(0/-0.2)10
72,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528156PTSW2-12NR(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)3150195665590702211M12×1.751530291926(0/-0.2)10
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528165PTSW2-12NL(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)3150195665590702211M12×1.751530291926(0/-0.2)10
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528131PTSW2-16R(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)36602267965100802813M16×22035352430(0/-0.2)12
65,000
取扱い終了
返品不可
38528147PTSW2-16L(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)36602267965100802813M16×22035352430(0/-0.2)12
65,000
取扱い終了
返品不可
38528174PTSW2-16NR(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)36602267965100802813M16×22035352430(0/-0.2)12
59,000
取扱い終了
返品不可
38528183PTSW2-16NL(クランプストローク)10(フック旋回ストローク)36602267965100802813M16×22035352430(0/-0.2)12
59,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする