イマオコーポレーション
BJ162 カムサイドクランプ
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528192
BJ162-08001
44
32
20
8
28.5
4
26.5
23
7
15
19
10
M8×1.25-30L
6
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528201
BJ162-10001
54
40
25
10
35
5
33
29
9
16
24
12
M10×1.5-35L
8
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528217
BJ162-12001
62
46
30
12
39.5
5.5
37.5
35
11
17
27
14
M12×1.75-40L
10
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください