イマオコーポレーション
BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
16
19
25
30
40
寸法E(mm)
選択してください
34
40
50
60
75
85
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528244
BJ531-08025
25
10
50
38
24
15
11.3
M8×1.25-20L
M6×1
38
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528253
BJ531-10030
30
12
60
45
28
20
13.4
M10×1.5-21L
M8×1.25
45
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528262
BJ531-12040
40
14
75
55
35
20
15
M12×1.75-25L
M10×1.5
55
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528271
BJ531-16040
40
16
85
65
42
25
20.2
M16×2-25L
M12×1.75
65
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528226
BJ531-04016
16
6
34
24
14
-
-
M4×0.7-13L
M4×0.7
24
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
38528235
BJ531-06019
19
8
40
28
16
-
-
M6×1-14L
M5×0.8
28
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください