イマオコーポレーション
BJ132-A フッククランプセット
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528287
BJ132-04018A
35
(クランプストローク)3
18
35
10
7.5
8
11
12
8
14
M4×0.7
M6×1
3
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528296
BJ132-06022A
40
(クランプストローク)4
22
40
13
9.5
10
14
13
10
17
M5×0.8
M8×1.25
5
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください