イマオコーポレーション
CP121 口金
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528393
CP121-06501
25
10
15
28
4
M4×0.7
M10×1.5(下穴Φ8.5)
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528402
CP121-09001
34
15
19
39
6
M5×0.8
M12×1.75(下穴Φ10.2)
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください