イマオコーポレーション
CP122 旋盤用アダプター
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38528411
CP122-06501
38
30
8(±0.01)
13
M6×1-12L
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528427
CP122-09001
43
35
8(±0.01)
15
M8×1.25-16L
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください