曜日別特売

BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) - イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38528612BJ102-12022T35296526.522122010624168221448M12×1.75-35L
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528621BJ102-16030T403889.530301426148332010281855M16×2-45L
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528637BJ102-12122T35296526.522122010624168221448M12×1.75-35L
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528646BJ102-16130T403889.530301426148332010281855M16×2-45L
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする