BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)

BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) - イマオコーポレーションBJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38528655BJ201-12022T35105026.52225.52010168221448M12×1.75-35L
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528664BJ201-16030T401467.5303034.526142010281855M16×2-45L
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528673BJ201-12122T35105026.52225.52010168221448M12×1.75-35L
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528682BJ201-16130T401467.5303034.526142010281855M16×2-45L
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする