曜日別特売

BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) - イマオコーポレーション

低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38528734BJ130-08020B125(クランプストローク)102025122(max)1950382210-246.610-M8×1.25-50L6
7,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38528743BJ130-08025B125(クランプストローク)102525122(max)1950382210-246.610-M8×1.25-50L6
7,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528752BJ130-08030B125(クランプストローク)103025122(max)1950382210-246.610-M8×1.25-50L6
7,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528761BJ130-10030B130(クランプストローク)123030159(max)2160452512-28912-M10×1.5-65L8
9,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
38528777BJ130-10040B130(クランプストローク)124030159(max)2160452512-28912-M10×1.5-65L8
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528786BJ130-12040B140(クランプストローク)1540401611(max)2575553218-351114-M12×1.75-80L10
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528795BJ130-12050B140(クランプストローク)1550401811(max)2375553218-351114-M12×1.75-80L10
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528804BJ130-12060B140(クランプストローク)1560401811(max)2375553218-351114-M12×1.75-80L10
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528813BJ130-12140B140(クランプストローク)1540401611(max)257555321831351114M12×1.25M12×1.75-80L10
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528822BJ130-12150B140(クランプストローク)1550401811(max)237555321838351114M12×1.25M12×1.75-80L10
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528831BJ130-12160B140(クランプストローク)1560401811(max)237555321846351114M12×1.25M12×1.75-80L10
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528847BJ130-16040B140(クランプストローク)1540402115(max)2585653622-421316-M16×2-85L14
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528856BJ130-16050B140(クランプストローク)1550402115(max)2585653622-421316-M16×2-85L14
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528865BJ130-16060B140(クランプストローク)1560402115(max)2585653622-421316-M16×2-85L14
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528874BJ130-16150B140(クランプストローク)1550402115(max)258565362238421316M12×1.25M16×2-85L14
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38528883BJ130-16160B140(クランプストローク)1560402115(max)258565362246421316M12×1.25M16×2-85L14
17,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする