イマオコーポレーション
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38529136
BJ153-12063B1-T
15~45
63
32
16
14
14
52
108
8
M12×1.75
22
13.7
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529145
BJ153-12063B2-T
15~70
63
32
16
14
14
52
133
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529154
BJ153-12063B3-T
20~105
63
32
16
14
14
52
168
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529163
BJ153-12080B1-T
15~45
80
32
16
20
25
69
108
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529172
BJ153-12080B2-T
15~70
80
32
16
20
25
69
133
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529181
BJ153-12080B3-T
20~105
80
32
16
20
25
69
168
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529197
BJ153-12100B1-T
15~40
100
32
19
20
40
89
108
8
M12×1.75
22
13.7
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529206
BJ153-12100B2-T
15~65
100
32
19
20
40
89
133
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529215
BJ153-12100B3-T
20~100
100
32
19
20
40
89
168
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529224
BJ153-12125B1-T
15~40
125
32
19
20
50
114
108
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529233
BJ153-12125B2-T
15~65
125
32
19
20
50
114
133
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529242
BJ153-12125B3-T
20~100
125
32
19
20
50
114
168
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529251
BJ153-12160B1-T
15~40
160
32
19
20
60
149
108
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529267
BJ153-12160B2-T
15~65
160
32
19
20
60
149
133
8
M12×1.75
22
13.7
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529276
BJ153-12160B3-T
20~100
160
32
19
20
60
149
168
8
M12×1.75
22
13.7
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529285
BJ153-16080B1-T
20~55
80
38
19
18
17
65
135
10
M16×2
28
17.7
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529294
BJ153-16080B2-T
20~85
80
38
19
18
17
65
170
10
M16×2
28
17.7
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529303
BJ153-16080B3-T
50~130
80
38
19
18
17
65
210
10
M16×2
28
17.7
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529312
BJ153-16100B1-T
20~50
100
38
25
25
30
85
135
10
M16×2
28
17.7
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529321
BJ153-16100B2-T
20~85
100
38
25
25
30
85
170
10
M16×2
28
17.7
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529337
BJ153-16100B3-T
50~125
100
38
25
25
30
85
210
10
M16×2
28
17.7
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529346
BJ153-16125B1-T
20~50
125
38
25
25
45
110
135
10
M16×2
28
17.7
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529355
BJ153-16125B2-T
20~85
125
38
25
25
45
110
170
10
M16×2
28
17.7
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529364
BJ153-16125B3-T
50~125
125
38
25
25
45
110
210
10
M16×2
28
17.7
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529373
BJ153-16160B1-T
20~50
160
38
25
25
65
145
135
10
M16×2
28
17.7
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529382
BJ153-16160B2-T
20~85
160
38
25
25
65
145
170
10
M16×2
28
17.7
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529391
BJ153-16160B3-T
50~125
160
38
25
25
65
145
210
10
M16×2
28
17.7
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください