イマオコーポレーション
BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38529757
BJ159-08063
63
25
12
12
25
7
9
M8×1.25
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529766
BJ159-08080
80
25
12
17
32
7
9
M8×1.25
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529775
BJ159-10080
80
25
16
14
32
10
11
M10×1.5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529784
BJ159-10100
100
25
16
20
40
10
11
M10×1.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38529793
BJ159-10125
125
25
16
30
45
10
11
M10×1.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529802
BJ159-12100
100
32
19
20
40
10
13
M12×1.75
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529811
BJ159-12125
125
32
19
30
45
10
13
M12×1.75
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529827
BJ159-12160
160
32
22
45
50
10
13
M12×1.75
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529836
BJ159-16125
125
38
19
30.5
40
12
17
M16×2
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529845
BJ159-16160
160
38
22
43
50
12
17
M16×2
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529854
BJ159-16200
200
38
25
58
60
12
17
M16×2
¥
7,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529863
BJ159-20125
125
38
22
27.5
40
15
21
M20×2.5
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529872
BJ159-20160
160
38
22
40
50
15
21
M20×2.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529881
BJ159-20200
200
50
25
55
60
15
21
M20×2.5
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください