イマオコーポレーション
BJ215 アジャストストッパー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38529897
BJ215-08020S
20
28
38
12
28
-
-
16
8
5.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529906
BJ215-08020W
20
28
38
22
28
12
5
16
8
5.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529915
BJ215-10025S
25
35
50
16
36
-
-
20
10
6.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529924
BJ215-10025W
25
35
50
32
36
18
7
20
10
6.5
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529933
BJ215-12032S
32
44
60
19
42
-
-
24
12
9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529942
BJ215-12032W
32
44
60
38
42
20
9
24
12
9
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529951
BJ215-16040S
40
56
75
25
54
-
-
32
16
11
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38529967
BJ215-16040W
40
56
75
50
54
28
11
32
16
11
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください