イマオコーポレーション
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。
スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。
クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合OKバイス
適応ボルトサイズ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38529976
BK2-BB2
Bシリーズ
M8
16
8.1
13
9.5
1.5
7
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529985
DK2-DB2
Dシリーズ
M12
22.5
12.3
18
14
1.8
17
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38529994
FK2-FB2
Fシリーズ
M16
31
16.5
24.8
17
2
40
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください